Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbregister, A4, 10-teilig, farbig Q-CONNECT KF01897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbregister, A4, 10-teilig, farbig Q-CONNECT KF01897
Farbregister, A4, 10-teilig, farbig Q-CONNECT KF01897
Farbregister, A4, 10-teilig, farbig Q-CONNECT KF01897
Farbregister, A4, 10-teilig, farbig Q-CONNECT KF01897
Artikel-Nr.:
     639-853706
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF01897
EAN/GTIN:
     5705831018976
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Farbregister, Registertaben verschiedenfärbig in 10 Farben, mit verstärktem Übersichtsblatt, beschriftbarem Indexblatt, blanko unbedruckt, Polypropylen (PP), 11er-Universallochung, Folienstärke: 125 µm, Format A4, Größe: 225 x 297 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
10-teilig
Breite:
225
Dicke der Folie:
0.125
Farbe:
farbig
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,30*
1 Tag
1020
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,98*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.