Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Haftnotizblock, 50 Blatt, 76x76mm, transparent gelb Q-CONNECT KF10369
Artikel-Nr.:
     639-853736208
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF10369
EAN/GTIN:
     5705831103696
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen PP, halbtransparent. Das halbtransparente Design der durchsichtigen Haftnotizen kann an Bücher, Magazine oder Dokumente angebracht werden und ermöglicht es, den Originaltext deutlich zu sehen und den Text zu markieren, hervorheben, korrigieren, auf den Sie sich konzentrieren können. Aus hochwertigem, wasserfestem Schreibmaterial hergestellt, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, das Papier beschädigt wird, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Geeignet für das Schreiben mit Kugelschreibern, Bleistifte oder Textmarker. Eignen sich für den Einsatz im Büro, in der Schule, zu Hause und in anderen Bereichen. Kann auch als Notizzettel verwendet werden und kleben auf Studenten Schreibtische, Computer, Kühlschrank, etc. Selbstklebend auf Papier und allen glatten Oberflächen. Haften sicher, sind rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar. Material: Polypropylen (PP) Kunststoff. 50 Blatt. Format: 76x76 mm. Farbe: transparent-gelb
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung des Papiertyps:
Polypropylen
Breite:
76
Farbe:
transparent/gelb
Höhe:
76
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, q-connect haftnotizen 76x76mm, haftnotiz, haftnotiz 76x76 mm, Q-Connect, Connect, 76x76mm, 76x76, PP, 50 Blatt, KF10369, KF10370, halbtransparent, transparent, gelbtransparent, weißtransparent, wasserfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
193
€ 4,99*
ab € 1,35*
€ 2,53*
2 Tage
193
€ 5,49*
ab € 1,65*
€ 3,01*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.