Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürobutler, transparent ARLAC 23429


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürobutler, transparent ARLAC 23429
Bürobutler, transparent ARLAC 23429
Bürobutler, transparent ARLAC 23429
Artikel-Nr.:
     639-862023100
Hersteller:
     Confon
Herst.-Nr.:
     23429
EAN/GTIN:
     4006221234299
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Universelle Köcherkombination für jedes Büro mit rutschfestem Boden. Abmessungen: 13 x 13 x 9 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Breite:
130
Farbe:
transparent
Farbe der Innenansicht:
transparent
Höhe:
90
Tiefe:
130
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,49*
ab € 7,90*
€ 12,08*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 8,43*
€ 12,81*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 22,61*
€ 31,60*
€ 4,30*
ab € 27,17*
€ 37,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.