Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Zierband, 10m, rot/gold sortiert 1210-099


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Display Zierband, 10m, rot/gold sortiert 1210-099
Display Zierband, 10m, rot/gold sortiert 1210-099
Artikel-Nr.:
     639-893757099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1210-099
EAN/GTIN:
     4009236142634
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
rot und gold sortiert, Uni undmit Motiv, teilweise mit Drahtkante. 15mm, 25mm und 40mm, jeweils 10m auf Rolle aus 100% recyceltem Material.
Weitere Informationen:
Breite:
15/25 und 40
Draht vorhanden:
false
Farbe:
rot/gold
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Display, Zierband, 10m, rot/gold, sortiert, 1210-099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
36
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,68*
Lager 639
36
36
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,23*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 152,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.