Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
CD-Hülle, A4, 5 Stück DURABLE 522219
Artikel-Nr.:
     639-896074
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522219
EAN/GTIN:
     4005546501932
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Für 4 CDs/DVDs. Hülle mit Schutzvlies und 4 zusätzlichen Taschen für z.B. beiligende Beschriftungsschilder. Universallochung. Auch zur Erweiterung des Ringbuchs CD INDEX A4 5227 verwendbar. Beutel mit 5 Stück. Aus Polypropylen (PP). Größe: 210 x 0,17 x 297 mm (B x T x H). Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Breite:
210
Farbe:
transparent
Höhe:
297
Tiefe:
0.17
max. Aufbewahrungsmenge:
4
mit Hülle erweiterbar:
false
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD HUELLE, H_J5222-19, 522219, 100552, CDH, 5739522219, 1003557, CD-HÜLLE A4 F.4CD 5/1, 051191, 16536117, C, CD-Hülle, Hülle, Durable, Seemann, A4, 5222, 5222/19, Pkg. a 5 Stück, für 4 CD oder DVD, Universallochung, mit Schutzflies, CD-HüllenAblagen für Datenträger, Aufbewahrungen für Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD - Hüllen, Datenträgerablagen, DVD/CD - Ablageprodukte, DVD/CD - Hüllen, Hüllen für CDs, DVDs, Sichthüllen für CDs, Disketten, 050671
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 7,63*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,35*
€ 7,71*
10 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 7,76*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 7,78*
Lager 639
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,76*
€ 9,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,57*
€ 11,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 5 Beutel (ab € 1,352* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
522758
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.