Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Sichthefter mit Abheftschieber, Hartfolie, 0,16 mm, DIN A4, 280 x 330 mm, blau DURABLE 2580 06
Artikel-Nr.:
     639-896291001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2580 06
EAN/GTIN:
     4005546201504
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Sichthefter mit Abheftschieber. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: transparenter Vorderdeckel, Abheftvorrichtung vorhanden. Überbreit, auch passend für Prospekthüllen, mit durchgehendem Beschriftungsstreifen, Hängeschienen-Einschubkanal. Werkstoff: Hartfolie. Papiergewicht bzw Stärke: 0,16 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 280 x 330 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
true
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Breite:
280
Farbe:
blau
Höhe:
330
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Einhänge-Sichthefter, Einhänge-Hefter, Einhängehefter, Ösen-Hefter, Ösenhefter, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter, SCHNELLHEFTER DURABLE HUNKE JOCHHEIM, Mappen, Offertmappen, Umlaufmappen, -taschen, Angebotsmappen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
139
€ 5,49*
ab € 0,98*
€ 1,76*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 1,01*
€ 1,81*
2 Tage
310
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,85*
11 Tage
139
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,86*
Lager 639
139
€ 4,99*
ab € 1,52*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
Zubehör
Durable
266719
ab € 5,54*
Zubehör
Durable
267719
ab € 3,33*
Zubehör
Durable
268319
ab € 5,98*
Zubehör
Durable
268219
ab € 3,25*
Zubehör
Durable
265819
ab € 4,32*
Zubehör
Durable
266319
ab € 0,65*
Zubehör
Durable
266219
ab € 0,69*
Zubehör
Durable
265619
ab € 0,56*
Zubehör
Durable
267119
ab € 3,34*
Zubehör
Durable
265919
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
267219
ab € 3,16*
Zubehör
Durable
267619
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
265019
ab € 1,00*
Zubehör
Durable
265119
ab € 1,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.