| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-902931 Herst.-Nr.: KF01279 EAN/GTIN: 5705831012790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die verkupferten Heftklammern 24/6 der Marke Q-Connect sind für Heftgeräte und Heftzangen geeignet. Die Heftklammern mit einer Schenkellänge von 6mm sorgen für ein einfaches Heften und halten bis zu 20 Blatt 80g Papier fest zusammen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | verkupfert | Material der Klammern: | Metall, verkupfert | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer verkupfert 24/6, büro heftklammern, büro-heftklammern verkupfert, Heftklammern, Klammern für Heftapparate, Ersatzklammern für Heftapparate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,39* | € 0,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,40* | € 0,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|