Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrechner 8-stellig 70x115x180mm BxHxT LEO DK029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenrechner 8-stellig 70x115x180mm BxHxT LEO DK029
Taschenrechner 8-stellig 70x115x180mm BxHxT LEO DK029
Taschenrechner 8-stellig 70x115x180mm BxHxT LEO DK029
Artikel-Nr.:
     639-903236
Hersteller:
     Leo
Herst.-Nr.:
     DK029
EAN/GTIN:
     4016596040524
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
calculator 8 digits
Großes LC-Display. Speicher, Prozentrechnung, Quadratwurzelfunktion. Solar- und Batteriebetrieb. Mit Hard Cover. Größe BxHxT: 70 x 115 x 180 mm.
Weitere Informationen:
Art der Hilfsenergie:
Solar- und Batteriebetrieb
Ausführung der Prozentfunktionen:
Ja
Breite:
70
Farbe:
grau
Höhe:
115
Speicher:
1-Tasten-Speicher
Tiefe:
180
Weitere Suchbegriffe: leo calculator, taschen rechner, Rechner, Kaufmännische Rechner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,49*
ab € 4,06*
€ 6,71*
9 Tage
32
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,75*
Lager 639
32
€ 4,99*
ab € 4,66*
€ 7,57*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.