Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Ordner S50, A4, 50mm, mint FALKEN 11286770
Artikel-Nr.:
     639-903448035
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11286770
EAN/GTIN:
     4014481084868
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
PP-Color-Ordner A4, Rücken 50mm, mit Einsteckschild Kunststoff-Schlitzordner, mit Wechselfenster, extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP-Folie, grauer Innenspiegel, mit verstärkter Qualitätshebelmechanik, Kantenschutz, in den gängigen Farben des Marktes, FSC zertifiziert Die PP-Color Schlitzordner sind extrem strapazierfähig durch die Kunststoff-Folie außen und dem grauen Papierbezug innen. Sie sind besonders standfest durch den starken Karton und dem Kantenschutz. Langlebig durch die verstärkte Qualitätshebelmechanik und ausgestattet mit einer Tasche für das jeder Zeit erneuerbare Rückenschild sowie einem Griffloch für den schnellen Zugriff. Die griffig genarbte PP-Folie verleiht den Ordnern eine besondere Haptik. Erhältlich sind die PP-Color Ordner mit 5cm oder 8cm Rückenbreite, einzeln oder im praktischen 5er Pack. Durch die hohe Farbvielfalt finden Sie immer den passenden Ordner für Ihr Büro oder Haushalt. Alle PP-Color Ordner werden in Deutschland produziert und sind FSC zertifiziert.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
50
Farbe:
türkis
Griffloch vorhanden:
true
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
genarbte Polypropylenfolie
Material der Kaschierung innen:
Wolkenmarmor (100% Altpapier)
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
true
Verwendung für Papierformat:
A4
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
85
1
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,03*
2 Tage
155
1
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 2,14*
1 Tag
46
1
€ 5,49*
ab € 2,05*
€ 2,15*
1 Tag
396
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Lager 639
46
1
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.