Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesabreißkalender 301, 4,1x5,9cm, 1T/1S ZETTLER 602619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagesabreißkalender 301, 4,1x5,9cm, 1T/1S ZETTLER 602619
Tagesabreißkalender 301, 4,1x5,9cm, 1T/1S ZETTLER 602619
Tagesabreißkalender 301, 4,1x5,9cm, 1T/1S ZETTLER 602619
Tagesabreißkalender 301, 4,1x5,9cm, 1T/1S ZETTLER 602619
Artikel-Nr.:
     639-903918
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602619
EAN/GTIN:
     4006928000012
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
Tagesabreißkalender Typ 301 Hergestellt in Deutschland Maße: 4,1 x 5,9 cm 1 Tag auf 1 Blatt Sonn- und Feiertage hervorgehoben Mit Wochenzählung Auf den Rückseiten: Sonnen- und Mondzeiten, Namenstage, Gedenktage, Rezepte, Gartentipps, Rätsel, Witze, Gedichte u.v.m. Mit viel Platz für Notizen auf den letzten Seiten mit hellgrauer Patentklammer für sauberen Abriss Ausführung: mit Aufhängeloch Der Tagesabreißkalender S im Format von 4 x 6 cm hat große, selbst bei weiterer Entfernung gut lesbare Zahlen, welche an den Sonn- und Feiertagen jeweils rot eingefärbt sind. Jeden Tag hält der Abreißkalender auf der Blattrückseite neben Namenstagen und den Zeiten des Sonnen- bzw. Mondauf- und -untergangs ein kleines Extra bereit. Manchmal wartet auf Sie ein amüsanter Comic, ein Sudokurätsel oder ein leckeres Rezept, mal sind es Gesundheits- und Gartentipps oder Wissenswertes aus allen möglichen Lebensbereichen. Dieser Kalender bietet Ihnen jeden Tag aufs Neue spannende Unterhaltung für zwischendurch. Das Team der Neumann-Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag auf 1 Blatt
Breite:
41
Höhe:
59
Wochenzählung vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, Wand-Kalender, Wandkalender, abreißkalender zettler, abreißkalender, 301, 4, 1x5, 9cm, 1T/1S, ZETTLER, 602619
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
259
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,23*
Lager 639
259
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 3,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 3,09*
€ 4,30*
ab € 1,73*
€ 3,18*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.