Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-903922 Herst.-Nr.: 602476 EAN/GTIN: 4006928000135 |
| |
|
| | |
| Tagesabreißkalender Typ 313 Hergestellt in Deutschland Maße: 9,9 x 14,3 cm 1 Tag auf 1 Blatt Sonn- und Feiertage hervorgehoben Mit Wochenzählung Auf den Rückseiten: Sonnen- und Mondzeiten, Namenstage, Gedenktage, Rezepte, Gartentipps, Rätsel, Witze, Gedichte u.v.m. Mit viel Platz für Notizen auf den letzten Seiten mit hellgrauer Patentklammer für sauberen Abriss Ausführung: mit Aufhängeloch Der Tagesabreißkalender XXL im Format von 9,9 x 14,3 cm hat große, selbst bei weiterer Entfernung gut lesbare Zahlen, welche an den Sonn- und Feiertagen jeweils rot eingefärbt sind. Jeden Tag hält der Abreißkalender auf der Blattrückseite neben Namenstagen und den Zeiten des Sonnen- bzw. Mondauf- und -untergangs ein kleines Extra bereit. Manchmal wartet auf Sie ein amüsanter Comic, ein Sudokurätsel oder ein leckeres Rezept, mal sind es Gesundheits- und Gartentipps oder Wissenswertes aus allen möglichen Lebensbereichen. Dieser Kalender bietet Ihnen jeden Tag aufs Neue spannende Unterhaltung für zwischendurch. Das Team der Neumann-Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern! Weitere Informationen: | | Ausführung der Kalenderaufteilung: | 1 Tag auf 1 Blatt | Breite: | 99 | Höhe: | 143 | Wochenzählung vorhanden: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, Wand-Kalender, Wandkalender, abreißkalender zettler, abreißkalender, XXL, 313, 1T/1S, ZETTLER, 602476 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,57* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,62* | € 8,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,95* | ab € 5,58* | € 9,12* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,36* | € 9,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,17* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|