Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918137 Herst.-Nr.: 61 407 EAN/GTIN: 4003801795485 |
| |
|
| | |
| WEDO Köcher, außergewöhnliches Accessoire aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: 9,6 x 8,5 x 10,8 cm. Einzeln verpackt im attraktiven Geschenkkarton. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 2 | Breite: | 96 | Durchmesser: | 108 | Farbe: | braun | Farbe der Innenansicht: | braun | Höhe: | 108 | Tiefe: | 85 | Werkstoff: | Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer, DOR61407, Bürobutler, Köcher, Schreibtisch-Accessoires, Schreibtischgarnituren, Utensilienboxen, Butler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,78* | € 13,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,08* | € 14,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,57* | € 14,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 10,18* | € 15,21* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,28* | € 19,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|