Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher-Set Office, 2-teilig, silber WEDO 65454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Köcher-Set Office, 2-teilig, silber WEDO 65454
Köcher-Set Office, 2-teilig, silber WEDO 65454
Köcher-Set Office, 2-teilig, silber WEDO 65454
Köcher-Set Office, 2-teilig, silber WEDO 65454
Artikel-Nr.:
     639-918152024
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65454
EAN/GTIN:
     4003801792767
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
WEDO Köcher-Set OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall. Maße: großer Köcher Ø 10,0 cm, Höhe 8,5 cm, kleiner Köcher Ø 7,5 cm, Höhe 7,0 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
75
Durchmesser:
75
Farbe:
silber
Farbe der Innenansicht:
silber
Höhe:
70
Tiefe:
75
Werkstoff:
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 6,99*
2 Tage
19
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 7,11*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 8,10*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 5,16*
€ 8,18*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 6,60*
€ 10,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.