| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918676 Herst.-Nr.: 271750099 EAN/GTIN: 4003801861791 |
| |
|
| | |
| Das Warenpaket umfasst je 4 Lupen in 3 Größen, inklusive einem Acryl-Leerdisplay.Inhalt: 4x Lupe, Durchmesser: 48 mm: Vergrößerung: 2,5-fach und 5-fach -Maße: (B)59 x (T)11 x (H)127 mm | 4x Lupe, Durchmesser: 63 mm: Vergrößerung: 2-fach und 4-fach - Maße: (B)70 x (T)12 x (H)152 mm | 4x Lupe, Durchmesser: 74 mm: Vergrößerung: 2-fach und 4-fach - Maße: (B)86 x (T)17 x (H)187 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, wedo lupe, lupe, 12, Stück, sortiert, WEDO, 271750099 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 65,03* | € 84,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 67,71* | € 85,46* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 71,30* | € 89,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|