Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², eisgrau RÖSSLER 164019170


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², eisgrau RÖSSLER 164019170
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², eisgrau RÖSSLER 164019170
Briefkarte Paperado, B6hd, 220g/m², eisgrau RÖSSLER 164019170
Artikel-Nr.:
     639-930360171
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164019170
EAN/GTIN:
     4014969349427
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Eisgrau gerippt · Format der Karte: B6hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
eisgrau
Flächenmasse des Papiers:
240
Höhe:
169
Papierformat:
DIN B6 Hoch doppelt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl & Laser
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: kartenkassette rössler, briefkarten, doppelkarten b6, PAPERADO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 13,8975*
€ 20,0675*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 14,892*
€ 21,502*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 17,19*
€ 25,92*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,0675*
€ 23,88033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,6875*
€ 22,23813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,1575*
€ 21,60743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,5575*
€ 20,89343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,8975*
€ 16,53803
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,27795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.