Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, rot RÖSSLER 16407036


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefkarte Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, rot RÖSSLER 16407036
Briefkarte Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, rot RÖSSLER 16407036
Briefkarte Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, rot RÖSSLER 16407036
Artikel-Nr.:
     639-930852036
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16407036
EAN/GTIN:
     4014969240755
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Karte doppelt hoch · Paperado · Format der Karte: A6hd · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Farbe: rot · Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend · Inhalt: lose ·
Weitere Informationen:
Breite:
105
Farbe:
Rot
Flächenmasse des Papiers:
220
Höhe:
148
Papierformat:
A6
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser- oder Tintenstrahldrucker
beidseitig bedruckbar:
true
Weitere Suchbegriffe: Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, briefkarten rössler rot, briefkarten a6, briefkarten, Briefkarte, Paperado, A6hd, 220g/m², planliegend, rot, RÖSSLER, 16407036
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 25,615*
€ 35,475*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 26,79*
€ 36,72*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 30,45*
€ 44,37*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,475*
€ 42,21525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,155*
€ 41,83445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,955*
€ 40,40645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,565*
€ 38,75235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,555*
€ 37,55045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,615*
€ 30,48185
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,25615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.