| |
|
| Artikel-Nr.: 639-930854008 Herst.-Nr.: 16407208 EAN/GTIN: 4014969241493 |
| |
|
| | |
| Paperado · Karte doppelt hoch · Farbe: Chamois · Format der Karte: B6hd · Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend · Flächenmasse des Papiers g/m²: 220 · Inhalt: lose · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · Weitere Informationen: | | Breite: | 240 | Farbe: | chamois | Flächenmasse des Papiers: | 240 | Höhe: | 169 | Papierformat: | DIN B6 Hoch doppelt | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser- oder Tintenstrahldrucker | beidseitig bedruckbar: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,735* | € 38,155* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 29,684* | € 40,884* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,42* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,27735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|