Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Roll Top, grün WALKER CLASSIC 42263-332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Roll Top, grün WALKER CLASSIC 42263-332
Rucksack Roll Top, grün WALKER CLASSIC 42263-332
Rucksack Roll Top, grün WALKER CLASSIC 42263-332
Artikel-Nr.:
     639-932241332
Hersteller:
     WALKER CLASSIC
Herst.-Nr.:
     42263-332
EAN/GTIN:
     9002638234896
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
30cmx40-55cmx15cm, 20-23l, 560g, Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach (max. Laptop Größe 15 Zoll), mittleres Fach mit Handytasche, Vordertasche mit Zipp, 2 Seitentaschen für Getränkeflaschen, Tragegriff, Schlüsselanhänger, 1 Seitentasche für Getränkeflasche, seitlicher Eingriff zu Hauptfach
Weitere Informationen:
Breite:
120
Farbe:
digital green
Höhe:
380
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
290
Werkstoff:
Kunststoff
reflektierend:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 35,45*
€ 39,46*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 36,69*
€ 40,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,26*
€ 42,76*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.