| |
|
| Artikel-Nr.: 639-932255356 Herst.-Nr.: 42122-356 EAN/GTIN: 9002638234575 |
| |
|
| | |
| 32cmx45cmx20cm, 30l, 1100g, Tragegriff, großes Hauptfach mit flexibler Innenaufteilung, Kompressionsriemen, Mittelfach, reflektierende Elemente, Zipp und Anti-Diebstahl Sicherung, Vorderfach mit Organizer, Seitentaschen für Getränkeflaschen, Reflektorstreifen, schmutzabweisendes Bodenmaterial, Aufhängeschlaufe, ergonomisch geformte Schulterriemen, hohenverstellbares Tragesystem, höhenverstellbarer Brustgurt mit Sicherheitespfeife, geheimes Zippfach mit RFID Schutz, atmungsaktives 3D AirMesh, ergonomischer Rücken, abnehmbarer Hüftgurt, wasserabweisend Weitere Informationen: | | Breite: | 320 | Farbe: | electric blue | Höhe: | 450 | Rückenpolsterung vorhanden: | true | Tiefe: | 200 | Werkstoff: | Kunststoff | reflektierend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Wizzard, 45x32x20cm, 30L, electric, blue, WALKER, CAMPUS, EVO, 2.0, 42122-356 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 57,11* | € 74,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 67,52* | € 87,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,87* | € 90,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|