Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Cyber Blue WALKER 49113-357


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schüleretui Cyber Blue WALKER 49113-357
Schüleretui Cyber Blue WALKER 49113-357
Schüleretui Cyber Blue WALKER 49113-357
Artikel-Nr.:
     639-932263357
Hersteller:
     WALKER
Herst.-Nr.:
     49113-357
EAN/GTIN:
     9002638234735
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
21cmx6cmx10cm, 220g, Hauptkammer mit flexiblem Innenteiler und 20 Stiftschlaufen, 1 Zippfach und 2 Steckfächern
Weitere Informationen:
Anzahl der Klappen:
1
Breite:
225
Farbe:
Cyber Blue
Höhe:
60
Tiefe:
160
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
false
Weitere Suchbegriffe: federmappe, Cyber, Blue, WALKER, 49113-357
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 23,86168*
€ 32,58168*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 24,68*
€ 33,69*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,39*
€ 39,7341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,09*
€ 38,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,22*
€ 37,1518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,92*
€ 35,6048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.