| |
|
| Artikel-Nr.: 639-936056509 Herst.-Nr.: 220719509 EAN/GTIN: 4014969497364 |
| |
|
| | |
| Coloretti · Kartenpack · Farbe: weiß · Format der Karte: B6hd · Inhalt: 5er Pack · bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser · Weitere Informationen: | | Breite: | 240 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 225 | Höhe: | 169 | Papierformat: | DIN B6 Hoch doppelt | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser- oder Tintenstrahldrucker | beidseitig bedruckbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: briefkarte b6 rössler papier weiß, briefkarten, briefkarten weiß, Briefkarte, Coloretti, B6hd, 225g/m², 5, Stück, weiß, RÖSSLER, 220719509 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,95* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,05* | € 1,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,09* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|