Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Gelschreibermine 2606 für G2-7/Véga/G-Knock/B2P Gel/G2 Penstylus, 0,4mm, rot PILOT 2606002
Artikel-Nr.:
     639-937011015
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2606002
EAN/GTIN:
     4902505163296
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelschreibermine für G2-7 (2605), G2 Penstylus (2655), Véga (2514), G-Knock (2716) und B2P Gel 0.7 (2719). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Rot.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
0,40 mm
Verwendung für Produkt:
2605,2514,2594,2631,2702,2706,2708,2716
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelschreiber pilot 0,4mm schwarz, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, PILOT, PIL2606002, BLSG27R, 2606002, GELSCHREIBER ERSATZMINE, G2, PILOT GEL, GEL PILOT, BLG2, 107196, PILOT-GELMINE G, 5412260625, 21212723, 1910756, GELMINE PILOT, PIL 2606002, 2606, G-2, GELSCHREIBER-MINE RT, 3395562, G2-7, 2606-002, 17039, 16480858, 2958354010, Gel-Ersatzminen, Rollerballminen, Tintenrollerminen, Gelschreiberminen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,30*
11 Tage
206
1
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,58*
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,59*
2 Tage
253
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,66*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.