Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Textmarker FriXion Light, 3,8mm, 60 Stück, sortiert ~ PILOT 4136D60N
Artikel-Nr.:
     639-937278960
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136D60N
EAN/GTIN:
     4902505359804
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe und verfügt über eine Keilspitze mit max. Strichstärke von 3,8 mm, so kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Gehäusefarbe = Markierfarbe. 60er Display: 24x Gelb, 12x Pink, je 6x Blau, Grün, Orange und Violett. Nicht dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
24 x gelb, 12 x pink, je 6 x blau, grün, orange, violett
Clip vorhanden:
true
Farbe:
sortiert
Strichstärke:
3,8mm
inkjet geeignet:
false
nachfüllbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, pilot textmarker sortiert, highlighter, highlighter frixion, Leuchtmarkierer, Leuchtstift, Marker, Markierstift, Neonmarker, Pilot, Frixion, Light II, Neon, Stiftform, radierbar, korrigierbar, 413600, SW-FL, 312312, 311972, 311971, 312298, 311973, 312313
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 52,4898*
€ 70,11*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 52,785*
€ 70,845*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,845*
€ 84,30555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,8352*
€ 83,10389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,3852*
€ 78,99839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,5648*
€ 76,83211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,785*
€ 62,81415
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,87975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.