Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,6mm, grün PILOT 2054004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,6mm, grün PILOT 2054004
Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,6mm, grün PILOT 2054004
Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,6mm, grün PILOT 2054004
Kugelschreiber Super Grip G RT, 0,6mm, grün PILOT 2054004
Artikel-Nr.:
     639-937761011
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2054004
EAN/GTIN:
     4902505540042
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber mit Druckmechanik und Taschenclip. Sein transluzentes Gehäuse spiegelt die Schreibfarbe wider und sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone mit einzigartigem Gitterdesign bietet eine entspannte Schreiberfahrung und ergänzt das moderne, längliche Design des Gehäuses perfekt. Seine Minenspitze ist aus Edelstahl und liefert Langlebigkeit sowie hohe Druckresistenz. Der Super Grip G ist nachfüllbar mit der PILOT Kugelschreibermine (2154). Minenstärke XB=Strichstärke ca. 0,6 mm. Schreibfarbe: Grün.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
0,60 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
30
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,68*
1 Tag
30
€ 5,49*
ab € 0,99*
€ 1,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 2,23*
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.