Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Haarspray, 100ml, grau FRIES 3011 0


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Color-Haarspray, 100ml, grau FRIES 3011 0
Color-Haarspray, 100ml, grau FRIES 3011 0
Color-Haarspray, 100ml, grau FRIES 3011 0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-946910010
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     3011 0
EAN/GTIN:
     4009384301105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Haarspray
Vor jedem Gebrauch gut schütteln. Einfach aufsprühen (Absand ca. 30cm). Nicht auf chemisch behandeltem oder hellblondem Haar anwenden. Kleidung und Umgebung sorgfältig und großflächig vor Sprühnebel schützen. Nicht zum Färben von Wimpern oder Augenbrauen verwendet. Durch Waschen mit Shampoo und warmem Wasser zu entfernen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Color-Haarspray, 100ml, grau, FRIES, 3011, 0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,88*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 5,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,73*
€ 6,82
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 3,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.