Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Haarspray, 100ml, pink FRIES 3010 5


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Color-Haarspray, 100ml, pink FRIES 3010 5
Color-Haarspray, 100ml, pink FRIES 3010 5
Color-Haarspray, 100ml, pink FRIES 3010 5
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-946910016
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     3010 5
EAN/GTIN:
     4009384301051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Haarspray
Haarspray in TOP-Qualität, farbintentive Leuchtkraft, leicht auswaschbar, Inhalt: 100 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
100

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Color-Haarspray, 100ml, pink, FRIES, 3010, 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,87*
Lager 639
16
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 5,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,72*
€ 6,81
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 3,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.