Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Haarspray, 100ml, lila FRIES 3010 6


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Color-Haarspray, 100ml, lila FRIES 3010 6
Color-Haarspray, 100ml, lila FRIES 3010 6
Color-Haarspray, 100ml, lila FRIES 3010 6
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     639-946910021
Hersteller:
     FRIES
Herst.-Nr.:
     3010 6
EAN/GTIN:
     4009384301068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Haarspray
Haarspray in TOP-Qualität, farbintentive Leuchtkraft, leicht auswaschbar, Inhalt: 100 ml
Weitere Informationen:
Inhalt:
100

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Color-Haarspray, 100ml, lila, FRIES, 3010, 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 4,90*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 5,75*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 5,75*
€ 6,84
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.