Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl Holz buche NOWY STYL WCI01GA25Z-FF0000-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl Holz buche NOWY STYL WCI01GA25Z-FF0000-07
Besucherstuhl Holz buche NOWY STYL WCI01GA25Z-FF0000-07
Besucherstuhl Holz buche NOWY STYL WCI01GA25Z-FF0000-07
Artikel-Nr.:
     639-948468007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCI01GA25Z-FF0000-07
EAN/GTIN:
     5900978080255
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besuchersessel ISO CR WOOD007 aus stabilem Stahl-Rundrohr, verchromt. 4-Fuß-Gestell, stapelbar (10-12 Stühle pro Stapel). Sitzfläche u. Rückenlehne asu Buchen-Schichtholz, Sitzbreite 54,5cm, Sitzhöhe 46,0 cm, Sitztiefe 42,5cm, Lehnenhöhe 32,5cm, Gesamthöhe 82,0cm, Anlieferung fertig montiert. Garantie 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Breite:
545
Farbe:
buche
Farbe der Rückenlehne:
buche
Farbe der Sitzfläche:
buche
Farbe des Gestells:
silber
Höhe der Rückenlehne:
325
Tiefe:
420
Werkstoff der Rückenlehne:
Holz
Werkstoff der Sitzfläche:
Holz
Werkstoff des Gestelles:
Metall
max. Höhe:
890
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, holzschalenstuhl stapelbar, stapelstuhl holz, stapelstuhl, Besucherstühle, Ergonomische Bürostühle, Schreibtischstühle, Sessel, Stühle, Arbeitsstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
4
Frei Haus
ab € 47,15*
€ 57,71*
Lager 639
56
4
€ 4,99*
ab € 52,56*
€ 64,00*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 256,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.