| |
|
| Artikel-Nr.: 639-948662023 Herst.-Nr.: WCS10-H25Z-BB EAN/GTIN: 5901747033496 |
| |
|
| | |
| Klassischer Besucherstuhl in Freischwinger-Bauart mit Kippschutz, RUMBA DE, Sitz u. Rückenlehne gepolstert und bezogen mit Kunstleder. Gestell verchromt silber. Armlehnen Kunststoff mit Kunstleder schwarz, Kunststoffgleiter am Boden. nicht stapelbar. Sitzbreite 43 cm, Rückenlehnenhöhe 40cm. Geeignet bis 110 Kilogramm. Weitere Informationen: | | Breite: | 545 | Farbe: | schwarz | Farbe der Rückenlehne: | schwarz | Farbe der Sitzfläche: | schwarz | Farbe des Gestells: | silber | Höhe der Rückenlehne: | 400 | Tiefe: | 530 | Werkstoff der Rückenlehne: | Kunstleder | Werkstoff der Sitzfläche: | Kunstleder | Werkstoff des Gestelles: | Stahlrohr | max. Höhe: | 860 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besucherstühle, Ergonomische Bürostühle, Freischwingende Besucherstühle, Schreibtischstühle, Sessel, Stühle, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 112,76* | | | | Lager 639 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 102,08* | € 124,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 249,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|