Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Renova Comfort Square WT barrierefrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-010699401
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     128666600
EAN/GTIN:
     4022009317756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
GE Renova Comfort Square WT barrierefrei 650x550mm, o. Hl., o. Ül., weiß KeraTect Eigenschaften - Ergonomisch geformte Vorderseite - Eckiges Design - Ergonomisch geformte Armauflagen - Becken mit zwei Ebenen - Becken flach - Integrierte Griffmulde - Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz - Zwei Wasserebenen im Innenbecken ermöglichen bei halber Befüllung die Ablage von Accessoires im Frontbereich - Entspricht der DIN 18040 Technische Eigenschaften - Hahnloch: ohne - Überlauf: ohne - Farbe: weiß - Oberfläche: Spezialglasur KeraTect - Werkstoff: Sanitärkeramik - Breite: 65 cm - Höhe: 15,5 cm - Tiefe: 55 cm - Breite Innenbecken: 45 cm - Höhe Innenbecken: 10 cm - Tiefe Innenbecken: 40 cm - Mitte Ablauf bis Wand: 18,5 cm - Tiefe Hahnlochbank: 12 cm Fabrikat: Geberit (Keramag) Typ: Renova Comfort Artikel-Nr.: 128666600
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 242,84*
€ 289,94*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 291,27*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 286,77*
€ 349,8512*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 307,92*
€ 361,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,49*
€ 740,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,27*
€ 346,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
128576000
ab € 224,82*
Ähnlich
Geberit
128661000
ab € 171,55*
Ähnlich
Geberit
128661600
ab € 216,39*
Ähnlich
Geberit
128666000
ab € 194,21*
Ähnlich
Geberit
128662000
ab € 168,00*
Ähnlich
Geberit
128660000
ab € 159,45*
Ähnlich
Geberit
128660600
ab € 205,50*
Ähnlich
Geberit
128667000
ab € 196,39*
Ähnlich
Geberit
128665600
ab € 231,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.