Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Küchenarmatur NORA B9328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-032808175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B9328AA
EAN/GTIN:
     3800861021735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Küchenarmatur NORA B9328 hoher Auslauf schwenkbar, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15. 360 Grad schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler mit Metallring. Ausladung 187 mm. Auslaufhöhe 192 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall. Befestigung von unten mit Zentrierdichtung. Durchmesser 35 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Mit Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Gesamte Ausladung: 226 mm Gesamte Höhe: 286 mm Kartuschenschwenkbereich: 90 Grad Hersteller: Ideal Standard Serie: Nora Artikel-Nr.: B9328AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,10*
€ 143,03*
Lager 63VSM
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 116,89*
€ 143,70*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 131,26*
€ 160,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,04*
€ 174,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,44*
€ 179,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
B9329AA
ab € 141,95*
Ähnlich
Ideal Standard
B9330AA
ab € 169,47*
Ähnlich
Ideal Standard
B9331AA
ab € 205,23*
Ähnlich
Ideal Standard
B9332AA
ab € 192,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.