Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-EHM Medi Care DN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-033136175
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     349080534
EAN/GTIN:
     4017080041164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-EHM Medi Care DN8 Armhebel chrom Care Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 349080534, DN 8, aus Messing verchromt, Keramik Kartusche mit einstellbarer Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Durchfluss 8 l/min, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 8, mit schwenkbarem Auslauf, mit Care Strahlregler M 24 x I (Laminarstrahl ohne Luftansaugung), Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 9572 / IZ, Auslaufhöhe in mm 120, Ausladung Betätigungselement in mm 160, Armaturen Anschlussrohre D 10 mm aus Kupfer verchromt Länge in mm 395, Ausladung Auslauf in mm 200, h ges. in mm 210, mit Schnellmontagesystem, mit Care Armhebel, Schaftdurchmesser in mm D 34, für geschlossene Trinkwassererwärmer, für Durchflusswassererwärmer bedingt geeignet, PN 10
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 230,03*
€ 274,50*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,04*
€ 299,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,94*
€ 384,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 331,00*
€ 385,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,50*
€ 386,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,47*
€ 356,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,57*
€ 336,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,10*
€ 329,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,04*
€ 301,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 209,85*
Ähnlich
Kludi
379130575
ab € 76,62*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 113,23*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 162,71*
Ähnlich
Kludi
408518775
ab € 178,66*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 178,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.