Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-Einhandmischer Logo Neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-034599175
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     379130575
EAN/GTIN:
     4017080069328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-Einhandmischer Logo Neo DN10, chrom Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 379130575, DN 10, mit schwenkbarem Auslauf, mit geschlossenem Betätigunselement, Ausladung Betätigungselement in mm 83, mit Luftsprudler M 24 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 7526/ IA, mit DIN-DVGW Zulassung, Durchflussklasse A (max. 0,25l/s), Ausladung in mm 200, mit Schnellbefestigung, mit flexiblen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A W270) KIWA/ CSTB/ WRAS Zulassung Länge in mm 365, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, AUslaufhöhe in mm 110, h ges. in mm 133/141, für Bohrlochdurchmesser in mm D 32, für Arbeitsplatten bis max. 60 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusserwärmer, PN 10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,62*
€ 97,06*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,80*
€ 106,68*
€ 5,95*
ab € 85,44*
€ 107,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 85,85*
€ 107,63*
Lager 63VSM
9
€ 4,00*
ab € 89,41*
€ 111,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 209,80*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 109,43*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 162,26*
Ähnlich
Kludi
408518775
ab € 178,97*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 178,47*
Ähnlich
Kludi
349080534
ab € 228,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.