Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-034600175 Herst.-Nr.: 379140575 EAN/GTIN: 4017080070058 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kludi Spezial SPT-Wand-EHM Logo Neo Stichmaß 45mm chrom Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG KLUDI LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer Art. Nr. 379140575, DN 15, aus Messing verchromt, Ausführung wie folgt: Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 83, mit schwenkbarem Rohrauslauf, Ausladung in mm 200/276, mit Luftsprudler M 22 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse A (max. 0,25 l/s), mit S Anschluss G 1/2 x G 1/2, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, für Stichmaß 45 mm, mit Überwurfmuttern G 1/2, mit Wand-Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt in mm 100 x55, h ges. in mm 232, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 106,30* | € 131,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 106,43* | € 132,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 107,80* | € 133,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 118,27* | € 145,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 142,53* | € 173,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|