Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-034642175 Herst.-Nr.: 428140577 EAN/GTIN: 4021344057730 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kludi Spültisch-Einhandmischer L-ine DN10 mit schwenkbaren Auslauf chrom Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI L-INE Spültisch- Einhandmischer Art. Nr. 428140577, DN 10, aus Messing Oberfläche chrom, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 85, mit PCA Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen beantragt, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), Ausladung in mm 210, mit Schnellbefestigung, mit Armaturen Anschlussschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/W270) Länge in mm 350, Auslaufhöhe in mm 275, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 300, Bohrlochdurchmesser 32 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, für Durchflusswassererwärmer, PN 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 164,43* | € 198,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,92* | € 199,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 191,87* | € 229,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 231,58* | € 277,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,77* | € 277,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|