Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Spültisch-EHM Bingo Star DN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-039096280
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428039678
EAN/GTIN:
     4021344070425
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-EHM Bingo Star DN10 edelstahlfinish Einlocharmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer Art. Nr. 42803..78, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05=chrom / 96=edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Einhandmischer DN 10, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 90, mit PCA Cache Luftsprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, Prüfzeichen P- IX 9772 / IO, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), Ausladung in mm 215, mit Schnellbefestigung, mit flexiblen Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A W270) KIWA / CSTB/ WRAS Zulassung Länge in mm 350, Auslaufhöhe in mm 230, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 375, Bohrlochdurchmesser D 35 mm, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 228,21*
€ 273,50*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,84*
€ 278,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 324,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,00*
€ 325,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,89*
€ 325,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
325780575
ab € 154,17*
Ähnlich
Kludi
339380575
ab € 130,49*
Ähnlich
Kludi
339389675
ab € 220,19*
Ähnlich
Kludi
399340562
ab € 200,07*
Ähnlich
Kludi
428170577
ab € 227,91*
Ähnlich
Kludi
428519678
ab € 284,97*
Ähnlich
Kludi
428550578
ab € 193,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.