Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-039100280 Herst.-Nr.: 428579678 EAN/GTIN: 4021344070548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kludi Spültisch-Bajonett-EHM Bingo Star edelstahlfinish Einlocharmatur, Hersteller Typ Kludi GmbH&Co. KG Kludi BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer Art. Nr. 42857..78, DN 10, aus Messing Oberfläche wahlweise: 05=chrom / 96=edelstahlfinish, Ausführung wie folgt: Spültisch-Bajonett-Einhandmischer, mit schwenkbarem Rohrauslauf, mit geschlossenem Betätigungselement, Ausladung Betätigungselement in mm 93, mit PCA Cache Luft-sprudler M 16,5 x I, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Durchflussklasse Z (max. 0,14 l/s), Ausladung in mm 215, mit Schaftmutter, mit flexiblen Armaturen Anschlussdruckschläuchen G 3/8 mit DVGW (W543/KTW-A W270) KIWA / CSTB/ WRAS Zulassung Länge in mm 811, Auslaufhöhe in mm 230, mit Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall, h ges. in mm 375, Bohrlochdurchmesser D 35 mm, für Unterfenster Montage: verbleibende Sockelhöhe in mm 25, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 303,92* | € 359,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 310,22* | € 366,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 370,39* | € 433,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 382,26* | € 446,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|