Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-042761175 Herst.-Nr.: 532450575 EAN/GTIN: 4021344072986 |
| | |
|
| | |
| Kludi WT-2-Loch-Wand-EHM Amba Ausladung 220mm chrom Wandarmatur, Hersteller KLUDI GmbH&Co. KG KLUDI AMBA Art. Nr. 532450575 Ausführung wie folgt: Unterputz 2 Loch-Waschtisch-Wand-Einhand Ausladung 220 mm, Feinbau-Set, mit Wandauslauf, aus Messing verchromt, geschlossener Hebel aus Metall verchromt Strahlregler M 24 x 1, Durchflussmenge 5,0 l/min bei 3,0 bar, verdeckte Wandanschlüsse Abmessungen: Ausladung Auslauf: 252 mm, Hebellänge: 57 mm, Ausladung Hebel: 75 mm, Stichmaß: 110 mm, Wandabdeckplatte: 71/200 mm Passend zum Unterputz-Rohbau-Set KLUDI Art. Nr. 38243, n icht im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Waschtisch Zweilocharmatur, Waschtisch-Zweilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 142,51* | € 174,03* | | | | Lager 63VSM | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,94* | € 193,06* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 164,79* | € 198,83* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 186,11* | € 224,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,81* | € 271,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|