Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEPA Sanicontrol WT-Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-061901000
Hersteller:
     Mepa
Herst.-Nr.:
     718840
EAN/GTIN:
     4027952023693
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
MEPA Sanicontrol WT-Armatur Saniline Dolphin2 VG Netz berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur, vandalensicher, für vorge- mischtes Wasser oder Kaltwasser, Arma- turengruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP 55, hochglanz-verchromt, Abmessung 154 x 153 x 53 mm, Infrarot-Näherungselektronik, bistabiles Magnetventil 6Volt, 1 Druckschlauch R3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer Strahlregler,Durchflussbegrenzer 6l/Min. ohne Temperaturmischhebel, Stecker-Netz- teil 230VAC/6VDC Schutzart IP 40, Befes- tigungsmaterial,Betriebsdruck 0,5-8 bar, geeignet für Auslauftemperatur max. 60C Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.),automa- tischer Auslaufstopp einstellbar von 60- 180 Sek.(Werkseinstellung: 60 Sek.), zu- schaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 30 Sek.- 120 Sek., Reinigungsstopp Dauer 60 Sek., Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslaufstopp,Hygienespülung,Ansprechbe- reich, zur Montagee auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edelstahlbecken geeignet, nachrüstbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,31*
€ 669,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,49*
€ 552,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.