MEPA Sanicontrol WT-Armatur Saniline Dolphin2 VG Batterie berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur, vandalensicher, für vorge- mischtes Wasser oder Kaltwasser, Arma- turengruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP 55, hochglanz-verchromt, Abmessung 154 x 153 x 53 mm, Infrarot-Näherungselektronik, bistabiles Magnetventil 6Volt, 1 Druckschlauch R3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer Strahlregler,Durchflussbegrenzer 6l/Min. ohne Temperaturmischhebel, Batteriegerät 6Volt,einschließlich 4x1,5Volt Batterien Typ LR6 Schutzart IP65(zur Montage unter dem Waschbecken), Befestigungsmaterial, Betriebsdruck 0,5-8bar,geeignet für Aus- lauftemperatur max. 60 C, Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werks- einstellung: 1 Sek.), automatischer Aus- laufstopp, einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.),zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespü- lung einstellbar von 30 Sek.-120 Sek., Reinigungsstopp, Dauer 60 Sek.,Einstell- bare Funktionen über Sanicontrol IR- Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Aus- laufstopp,Hygienespülung,Ansprechbereich zur Montagee auf Waschtisch oder Ar- beitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edelstahlbecken geeignet, nachrüstbar |