MEPA Sanicontrol WT-Armatur Saniline Dolphin2 KW/WW Netz berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur, vandalensicher, für Kalt- Warmwasser, Armaturengruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP 55, hochglanz-ver- chromt, Abmessung 154 x 153 x 53 mm, In- frarot-Näherungselektronik, bistabiles Magnetventil 6Volt,2 Druckschläuche R3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer Strahlregler,Durchflussbegrenzer 6l/Min. mit Temperaturmischhebel, Stecker-Netz- teil 230VAC/6VDC Schutzart IP40,Befesti- gungsmaterial, Betriebsdruck 0,5-8bar, geeignet für Auslauftemperatur max. 60C Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werkseinstellung: 1 Sek.), automa- tischer Auslaufstopp einstellbar von 60- 180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.),zu- schaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 30 Sek.- 120 Sek.,Reinigungsstopp Dauer 60 Sek., Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC900:Nachlaufzeit,Aus- laufstopp,Hygienespülung,Ansprechbereich zur Montage auf Waschtisch oder Arbeits- platte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edel- stahlbecken geeignet, nachrüstbar |