Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEPA Sanicontrol WT-Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-061905000
Hersteller:
     Mepa
Herst.-Nr.:
     718844
EAN/GTIN:
     4027952023730
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
MEPA Sanicontrol WT-Armatur Saniline Dolphin2 ND Netz berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur,vandalensicher,für Elektro- Speicher-Wassererwärmer offen,Armaturen- gruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP55 hochglanz-verchromt, Abmessung 154 x 153 x53mm, Infrarot-Näherungselektronik, bi- stabiles Magnetventil 6 Volt, 3 Druck- schläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb, Strahlregler,mit Tempe- raturmischhebel,Stecker-Netzteil 230VAC/ 6VDC,Schutzart IP40 Befestigungsmaterial Betriebsdruck 0,5-8bar,geeignet für Aus- lauftemperatur max. 60 C, Nachlaufzeit, einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werks- einstellung: 1 Sek.), automatischer Aus- laufstopp einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung 60Sek.) zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 30 Sek.- 120 Sek., Reinigungsstopp Dauer 60 Sek., Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprech- bereich, zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edelstahlbecken geeignet, nachrüstbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,56*
€ 730,29*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 645,69*
€ 765,31*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,29*
€ 869,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,39*
€ 823,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,86*
€ 791,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,56*
€ 731,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.