MEPA Sanicontrol WT-Armatur Saniline Dolphin2 ND Batterie berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur,vandalensicher,für Elektro- Speicher-Wassererwärmer offen,Armaturen- gruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP55 hochglanz-verchromt, Abmessung 154 x 153 x53mm, Infrarot-Näherungselektronik, bi- stabiles Magnetventil 6 Volt, 3 Druck- schläuche R 3/8 mit Mengenregler 4,5 l und Schmutzsieb, Strahlregler,mit Tempe- raturmischhebel, Batteriegerät 6 Volt, einschließlich 4x1,5 Volt Batterien Typ LR6 Schutzart IP65(zur Montage unter dem Waschbecken) Befestigungsmaterial, Be- triebsdruck 0,5-8 bar, geeignet für Aus- lauftemperatur max. 60 C, Nachlaufzeit, einstellbar von 0,Sek.-10 Sek.(Werksein- stellung: 1 Sek.), automatischer Auslaufstopp einstellbar von 60-180 Sek.(Werkseinstellung 60Sek.) zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespülung einstellbar von 30 Sek.- 120 Sek., Reinigungsstopp Dauer 60 Sek., Einstellbare Funktionen über Sanicontrol IR-Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprech- bereich, zur Montage auf Waschtisch oder Arbeitsplatte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edelstahlbecken geeignet, nachrüstbar |