MEPA WT-Armatur Sanicontrol Saniline Style KW/WW, Netz berührungslose,infrarotgesteuerte Wasch- tischarmatur, vandalensicher, für Kalt- Warmwasser, Armaturengruppe I nach DIN EN 200, Schutzart IP 55, hochglanz-ver- chromt, Abmessung 142 x 151 x 53 mm, In- frarot-Näherungselektronik, bistabiles Magnetventil 6Volt,2 Druckschläuche R3/8 mit Schmutzsieb und Rückflussverhinderer Strahlregler, diebstahlgesichert, Durch- flussbegrenzer 6 l/Min., mit Temperatur- mischhebel, Stecker-Netzteil 230VAC/6VDC Schutzart IP 40, Befestigungsmaterial, Betriebsdruck 0,5-8bar,geeignet für Aus- lauftemperatur max. 60 C, Nachlaufzeit einstellbar von 0,5 Sek.-10 Sek. (Werks- einstellung: 1 Sek.), automatischer Aus- laufstopp einstellbar von 60-180 Sek. (Werkseinstellung: 60 Sek.),zuschaltbare periodische Hygienespülung, Intervalle 1 x 24 h bis 5 x 24 h, Dauer Hygienespü- lung einstellbar von 30 Sek.-120 Sek., Reinigungsstopp Dauer 60 Sek., Einstell- bare Funktionen über SanicontrolIR-Fern- bedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslauf- stopp, Hygienespülung, Ansprechbereich, zur Montage auf Waschtisch oder Arbeits- platte (Stärke 2 bis 40 mm), für Edel- stahlbecken geeignet, nachrüstbar |