| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-118858236 Herst.-Nr.: 33805875-06 EAN/GTIN: 4029011524288 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spültisch-Einhebelmischbatterie BAR TAP TARA ULTRA # 33.805.875-06 pl-matt Dornbracht BAR TAP Einhebelmischer Ausladung 165 mm schwenkbarer Auslauf 360Grad Laminarstrahl Armaturenhöhe 303 mm Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm Bohrungsdurchmesser 35 mm Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck bleifrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur spüle, unterputz einhebelmischer einheit, wannenarmatur dornbracht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |