| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-129908402 Herst.-Nr.: 10121103150FL EAN/GTIN: 7612158408947 |
| |
|
| | |
| EH-Spültischbatterie mit LED-Tech. 419mm KWC EVE # 10.121.103.150 glacier white Hebelmischer, Positionierung des Hebels rechts o. links moeglich,TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip, Auszugauslauf verdeckt, Neoperl(R) Cache(R), integrierter ON/OFF Taster mit Abschaltautomatik nach 45 Minuten, bis 600 mm ausziehbar, Schlauchoberflaeche passend zu Armaturoberflaeche, Schlauchdurch- fuehrung, schwenkbar 320Grad, EasyLock - einfache Auszugbrausenrueckfuehrung OptimalSpace - grosszuegiger Wasch- / Arbeitsbereich, KWC Steuerpatrone M 35, mit Keramikscheibentechnik, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar, Flexible Anschlussschlaeuche 3/8", Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5, Tischbohrung d35 mm, Lieferumfang:, Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6.75 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 730,07* | € 869,19* | | | | Lager 63VSM | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,27* | € 896,75* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,27* | € 1.057,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|