| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-135337175 Herst.-Nr.: 4944210300003 EAN/GTIN: 4015474254718 |
| | |
|
| | |
| HA Einhand-Wannen-Batterie AP Hansaprimo m. Brausegarnitur 4944 verchromt HANSAPRIMO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau mit Brausegarnitur Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 19622/ICB Durchflussmenge: 20/19 l/min (Auslauf/ Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck Ausladung: 155mm Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) Bedienungshebel (Metall) (-) W+K-Kennzeichnung Luftsprudler Umstellung - automatische Rückstellung Brause/Wanne S-Anschlüsse DN 15 (G1/2) Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) HANSAVIVA Handbrause d: 100 mm, DVGW zertifiziert (-) 1-strahlig (-) Schmutzfangsieb HANSAVIVA-Brauseschlauch 1250 mm lang Wandbrausehalter DVGW: Prüfzeichen NW-6506CN0242 Bestellnummer: 4944210300003 verchromt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,32* | € 157,70* | | | | Lager 63VSM | | | | | | € 4,00* | ab € 127,65* | € 158,45* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,99* | € 161,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 145,87* | € 180,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|