| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-135657175 Herst.-Nr.: 02572203 EAN/GTIN: 4015474267275 |
| | |
|
| | |
| HA Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie Hansamedipro S-Anschl. absp. 0257 chrom HANSAMEDIPRO Wasch-/Spültisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15 Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 28473/IA Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Ausladung: 311mm Auslauf: gegossen, 120Gr schwenkbar (Auslieferungszustand) oder arretierbar in Mittelstellung Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung Bedienungshebel (Metall) (-) W+K-Kennzeichnung care Strahlregler M24 x 1, laminar S-Anschlüsse, absperrbar S-Anschlüsse verdeckt, Abdeckung 3- fach abgedichtet (-) Stichmaß: 150 +- 10 mm DVGW: Prüfzeichen NW-6506CR0028 Bestellnummer: 02572203 verchromt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Wandarmatur, Spültisch-Wandbatterie, Wandarmatur, Wandbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, spültisch wandarmatur |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,71* | € 290,76* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 241,07* | € 292,09* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 239,99* | € 299,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|