Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-136375175 Herst.-Nr.: 01382283 EAN/GTIN: 4015474276628 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HA SPT-EHM Hansamix 0138 herausziehbare Brause chrom HANSAMIX Spültisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 Geschirrbrause herausziehbar (-) 2-strahlig Ausladung: 235mm Durchflussmenge: 12 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Geräuschprüfungsnummer: P-IX 19767/IBO Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63) Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung Bedienungshebel (Metall) (-) W+K-Kennzeichnung Cascade-Luftsprudler Befestigung über Gewindestutzen Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 (-) DVGW W270 zugelassen Brausearm: 140Gr schwenkbar Geschirrbrause herausziehbar (-) Metallschlauch 1400 mm lang Umstelltaste Strahl/Brause (-) automatische Rückstellung auf Strahl Montage für Arbeitsplatten bis 45 mm Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) ** Artikel 0138227382 zu beziehen über HANSASERVICEplus Manufaktur-Preise auf schriftliche Anfrage Ansprechpartner sind unsere Mitarbeiter im HANSA-Kundenzentrum Bestellnummer: 01382283 verchromt Handbrause Kunststoff, chrom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einlochbatterie, Flex-Schlauch, Flexschlauch, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, einlochbatterie brause, flex schlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 228,38* | € 272,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,83* | € 274,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 229,14* | € 283,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 230,10* | € 283,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 246,95* | € 294,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|