Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badethermostat AP CERAPLUS 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-138810175
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6873AA
EAN/GTIN:
     4015413340618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
IS Badethermostat AP CERAPLUS 2 Ausld.194-211mm,absp.S-Anschlüsse, chrom Badethermostat AP, DN 15. Cool Body. Für thermische Desinfektion geeignet, mittels mitgeliefertem Spezialwerkzeug. Ausladung 194 - 211 mm. Rückflussverhinderer. DVGW Eigensicher. Bedienungsgriffe aus Metall. Mit permanenter Rot/Blau Markierung. S-Anschlüsse und Überwurfmutter verdeckt und absperrbar (137 - 163 mm). Rosetten mit Wandabdichtung. Umschaltung von Wanne auf Brause durch 2-Wege-Ventil mit keramischem Oberteil. Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement. Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Laminarstrahlregler im vandalensicheren Gehäuse. Thermische Entkopplung: Reduzierung der Wärmeübertragung von der Warmwasserseite auf die Kaltwasserseite bei geschlossener Armatur. Lebensdauertest EN 1111. Geräuschverhalten Din 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 15,5 Liter Ausladung: 194-211mm Gesamte Ausladung:212 -229 mm Gesamte Höhe: 70 mm Gesamte Breite: 296 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: A6873AA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 328,06*
€ 384,98*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,04*
€ 386,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,50*
€ 387,87*
€ 5,95*
ab € 368,23*
€ 429,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 434,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,79*
€ 450,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,64*
€ 437,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6874AA
ab € 304,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.